Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH 1-Lasttrenner 3-polig, 35-150qmm XNH1-S250-BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     6012B-80359607
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183052
EAN/GTIN:
     4015081779796
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Lasttrenner

NH 1-Lasttrenner 3-polig, 35-150qmm XNH1-S250-BT

NH-Sicherungs-Lasttrennschalter 3-polig mit Rahmenklemme 35 - 150 mm²
Sammelschiene 60 mm
für Sicherungseinsätze NH1
optional mit XNH-XLOCK und Vorhängeschloss abschliessbar
Kabelanschluss oben/unten in sekundenschnelle umbaubar.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
120 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
6 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1
Polzahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 179,89*
€ 210,89*
Frei Haus
ab € 186,24*
€ 216,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 194,13*
€ 226,16*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 199,97*
€ 233,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 203,76*
€ 237,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,16*
€ 269,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,34*
€ 266,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,23*
€ 259,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.