| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-73767051 Herst.-Nr.: 1062983 EAN/GTIN: 4047084333729 |
| |
|
| | |
| Drucksensor PAC50-DGA Drucksensoren, PAC50, PAC50-DGA, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 10 bar, Überlastsicherheit: 15 bar, Genauigkeit: = ± 1,5 % der Spanne, Prozessanschluss: 2 x G , Prozesstemperatur: 0 °C ... +60 °C, Ausgangssignal: 2 x PNP/NPN/Push-Pull, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,97* | € 143,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 118,06* | € 145,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,66* | € 148,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,67* | € 151,37* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,86* | € 157,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|