Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messertrennklemme 0,2-4mm,400V,10A UDMTK 5-P/P BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messertrennklemme 0,2-4mm,400V,10A UDMTK 5-P/P BU
Messertrennklemme 0,2-4mm,400V,10A UDMTK 5-P/P BU
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75291886
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3101113
EAN/GTIN:
     4017918092610
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme

Messertrennklemme 0,2-4mm,400V,10A UDMTK 5-P/P BU

Messertrennklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Länge: 93 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Nennspannung: 400 V
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 9,30*
€ 10,38*
12 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 9,2897*
€ 10,3897*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 9,3524*
€ 10,4824*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 9,4204*
€ 10,5304*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 9,5933*
€ 10,6833*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,4824*
€ 12,47406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,3824*
€ 12,35506
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,0624*
€ 11,97426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,6924*
€ 11,53396
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 9,3524*
€ 11,12936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 524,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,3189*
Zubehör
Phoenix Contact
1206586
ab € 7,668*
Zubehör
Phoenix Contact
3100266
ab € 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.