Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UDMTK 5-P/P BU Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact UDMTK 5-P/P BU Anschlussblock Blau
Phoenix Contact UDMTK 5-P/P BU Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     3517A-75291886
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3101113
EAN/GTIN:
     4017918092610
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
Messertrennklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
93 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 10,95*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,4604*
€ 10,9604*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,5436*
€ 11,0536*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,6033*
€ 11,1133*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,60443*
€ 11,11443*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 547,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4656*
Zubehör
Phoenix Contact
1205121
ab € 6,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,7764*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,1581*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,0085*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,2769*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,8991*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,2557*
Zubehör
Phoenix Contact
1206434
ab € 4,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 10,9728*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.