Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme MTK-P/P BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemme MTK-P/P BU
Klemme MTK-P/P BU
Artikel-Nr.:
     6012C-75901300
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3104097
EAN/GTIN:
     4017918092696

Klemme MTK-P/P BU

Messertrennklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 16 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Länge: 46 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Nennspannung: 400 V
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,40349*
€ 3,91349*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,5508*
€ 4,0708*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,5226*
€ 4,1132*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,6044*
€ 4,1244*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,5292*
€ 4,3992*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,3992*
€ 5,23505
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3892*
€ 5,22315
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,1092*
€ 4,88995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,9492*
€ 4,69955
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,5292*
€ 4,19975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 219,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,228*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 1,49404*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,2439*
Zubehör
Phoenix Contact
1206586
ab € 7,5377*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733 schiene
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.