Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75923866 Herst.-Nr.: 193028 EAN/GTIN: 4003530102233 |
|
|
| | |
| Spanplattenschraube 4x35mm Senkkopf 193028 Allzweckschraube Spax®, galvanisch blank verzinkt, Senkkopf, T-Star plus. Ausführung: Ø: 4,0 mm Länge: 35 mm Klingengröße T: 20 VE: 200. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | 8.8 (Stahl) | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Oberflächenbehandlung: | beschichtet | Unterschiedliches Material der Bohrspitze: | nein | Farbe: | Zink | Gehärtet: | nein | Mit Antihaftbeschichtung: | nein | Kopfform: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | € 6,99* | ab € 0,0249* | € 0,0352* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 9,00* | ab € 0,0258* | € 0,0364* | | | | | | | | 200 | | € 9,80* | ab € 0,02715* | € 0,03805* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 5,49* | ab € 0,0324* | € 0,0448* | | | | Lager 6012 | | | | 200 | | € 3,90* | ab € 0,04865* | € 0,07115* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|