Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten 607/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigkasten 607/5
Abzweigkasten 607/5
Artikel-Nr.:
     6012C-75929158
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060532
EAN/GTIN:
     4007685022064
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigkasten 607/5

COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstossmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Aussenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Bestückung:
Schraubklemme
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66, abox
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,00*
ab € 7,34*
€ 10,46*
1
€ 4,00*
ab € 6,74*
€ 10,49*
11 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 7,4586*
€ 10,7891*
Lager 6012
3
€ 3,90*
ab € 8,32334*
€ 11,86334*
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 8,5404*
€ 12,1704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,86334*
€ 14,11737
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12334*
€ 13,23677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65334*
€ 12,67747
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00334*
€ 11,90397
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32334*
€ 9,90477
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 35,59002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.