Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker PP-H 1,5/S/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker PP-H 1,5/S/4
Stecker PP-H 1,5/S/4
Artikel-Nr.:
     6012C-75944745
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212536
EAN/GTIN:
     4046356565677
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Reihenklemmenverbinder

Stecker PP-H 1,5/S/4

Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: Steckmontage, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,42673*
€ 1,79673*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,4282*
€ 1,7982*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,464*
€ 1,844*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4708*
€ 1,8508*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4831*
€ 1,8631*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8508*
€ 2,20245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7308*
€ 2,05965
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,4708*
€ 1,75025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 92,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3212866
ab € 1,172*
Zubehör
Phoenix Contact
3212879
ab € 1,204*
Zubehör
Phoenix Contact
3212756
ab € 0,6428*
Zubehör
Phoenix Contact
3212769
ab € 0,6812*
Zubehör
Phoenix Contact
3212772
ab € 0,714*
Zubehör
Phoenix Contact
3212785
ab € 0,7368*
Zubehör
Phoenix Contact
3212798
ab € 0,79*
Zubehör
Phoenix Contact
3212808
ab € 0,878*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.