Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI C02-3BR/WS 1 CD


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitermarkierer CLI C02-3BR/WS 1 CD
Leitermarkierer CLI C02-3BR/WS 1 CD
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75954529
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568241506
EAN/GTIN:
     4032248261642

Leitermarkierer CLI C02-3BR/WS 1 CD

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,2..1,5 mm
Kabeldurchmesser:
1,3..3 mm
Länge:
3 mm
Breite:
3,4 mm
Farbe:
braun
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,41*
€ 18,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,165*
€ 21,125*
€ 5,00*
ab € 17,70*
€ 24,46*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,35*
€ 25,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 234,82*
€ 1.754,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.754,82*
€ 2.088,2358
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 234,82*
€ 279,4358
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,46964* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.