Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenwanne 1591/58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenwanne 1591/58
Artikel-Nr.:
     6012C-75957176
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1591/58
EAN/GTIN:
     4011126042474
Suchbegriffe:
Gegenwanne
gegenwanne

Gegenwanne 1591/58

Gegenwanne, für Hammerfuß-Bügelschelle, selbsthaftend auf C-Profilschienen durch Klemmfeder, halogenfrei. für Bügelschelle : 1491A... für C-Profilschienen mit Schlitzweite : 16 - 17 mm Abmessungen (ca. Maße) für Kabel-Ø : 54 - 58 mm Länge L : 45 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Werkstoff : Polyethylen (PE) silikonfrei (frei von lackbenetzten Substanzen) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
54..58 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
58 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Länge:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,6782*
€ 0,8982*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,6982*
€ 0,9182*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,6752*
€ 1,0952*
1
€ 5,95*
ab € 0,70338*
€ 1,14338*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9182*
€ 1,09266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8882*
€ 1,05696
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8482*
€ 1,00936
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6982*
€ 0,83086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,4091*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4491*
Ähnlich
HKL
4011126042450
ab € 0,62549*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7959*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.