Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75962863 Herst.-Nr.: 2010-1292 EAN/GTIN: 4044918271745 |
| |
|
| | |
| Abschluss-u.Zwischenplatte 1mm dick 2010-1292 Abschluss- und Zwischenplatte 1 mm dick orange Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Farbe: | orange | Stärke: | 1 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 4,45* | ab € 0,2532* | € 0,3832* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,28* | € 0,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,28209* | € 0,42209* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,28344* | € 0,42344* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 0,77* | € 1,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|