Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Golden-Sprintschraube +/- Panhead 5x35mm 4758 5.0x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75963187
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3195643
EAN/GTIN:
     4012195276135
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

Golden-Sprintschraube +/- Panhead 5x35mm 4758 5.0x35

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3). Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Kopfform:
Panhead
Senkkopf:
nein
Schraubsystem:
sonstige
Kopfdurchmesser:
9,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,81*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 10,12*
€ 13,99*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,716*
€ 16,156*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,73*
€ 18,11*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 14,36*
€ 18,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,91*
€ 20,1229
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0718* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195031
ab € 5,51*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195058
ab € 0,86*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195066
ab € 0,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195074
ab € 9,44*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195082
ab € 10,38*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195422
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195449
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195457
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195236
ab € 0,86*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195244
ab € 0,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195252
ab € 0,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195260
ab € 0,86*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195279
ab € 0,0439*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195287
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195686
ab € 0,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.