Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 605 16 ALU


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle zweilappig 16mm Aluminium
Befestigungsschelle zweilappig 16mm Aluminium
Befestigungsschelle zweilappig 16mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     6012C-75963933
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1017799
EAN/GTIN:
     4012195449539
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle 605 16 ALU

Befestigungsschelle zweilappig 16mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,084*
€ 49,324*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,21*
€ 50,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,60*
€ 51,30*
€ 5,00*
ab € 39,51*
€ 51,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,88*
€ 52,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,90*
€ 62,951
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,70*
€ 61,523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,40*
€ 58,786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,88*
€ 55,7872
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,99*
€ 53,5381
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,88*
€ 48,6472
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.