Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer ETO SM 27/12,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer ETO SM 27/12,5
Gerätemarkierer ETO SM 27/12,5
Artikel-Nr.:
     6012C-75968623
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1720580000
EAN/GTIN:
     4008190362218
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband

Gerätemarkierer ETO SM 27/12,5

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Magnetisch:
nein
Länge:
0,2 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
12,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: weidmüller gerätemarkierer, zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,29917*
€ 9,10917*
10
€ 5,00*
ab € 8,436*
€ 10,446*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 8,67*
€ 10,69*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 10,79*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,0258*
€ 11,0158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.