Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ETO SM 27/12,5 Gerätemarkierer Länge:12.5mm 1720580000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-0023374
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1720580000
EAN/GTIN:
     4008190362218
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Länge:
0,2 mm
Höhe:
12,5 mm
Breite:
27 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
true
Weitere Suchbegriffe: weidmüller gerätemarkierer, zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,29917*
€ 9,10917*
10
€ 5,00*
ab € 8,436*
€ 10,446*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 8,67*
€ 10,69*
10
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 10,79*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,0258*
€ 11,0158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.