Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2665586 Herst.-Nr.: ETOSM27/12,5 EAN/GTIN: 4008190362218 |
| |
|
| | |
| Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Farbe: sonstige, Breite: 27 mm, Höhe: 12,5 mm, Länge: 0,2 mm, Magnetisch: false, Transparent: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | ETOSM27/12,5 | Ident Code: | 1720580000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 7,29917* | € 9,10917* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 8,436* | € 10,446* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 8,67* | € 10,69* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,81* | € 10,79* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,0258* | € 11,0158* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,158* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|