Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz MCZ OVP VARIS.S10K30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz MCZ OVP VARIS.S10K30
Überspannungsschutz MCZ OVP VARIS.S10K30
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75969721
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8449140000
EAN/GTIN:
     4008190124830
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
varistor

Überspannungsschutz MCZ OVP VARIS.S10K30

Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
24 V
Höchste Dauerspannung AC:
30 V
Höchste Dauerspannung DC:
30 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0,125 kA
Nennlaststrom:
13 A
Schutzpegel Ader/Ader:
45 V
Schutzpegel Ader/Erde:
45 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,32*
€ 16,58*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 13,55*
€ 16,88*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 16,66*
€ 20,05*
10
Frei Haus
ab € 16,902*
€ 20,412*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 17,521*
€ 21,251*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,251*
€ 25,28869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,141*
€ 23,96779
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,521*
€ 20,84999
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 212,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0383560000
ab € 0,42196*
Zubehör
Weidmüller
0498000000
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.