Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2596701 Herst.-Nr.: MCZOVPVARISTORS10K30 EAN/GTIN: 4008190124830 |
| |
|
| | |
| Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden. Montageart: Hutschiene TH35, Anschluss 1: Klemme, Frequenz: -...- MHz, mit Fernmeldekontakt: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Höchste Dauerspannung AC: 30 V, Nennlaststrom: 13 A, Schutzart (IP): IP20, Nennspannung AC: 24 V, Nennspannung DC: 24 V, Baubreite: 6 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | MCZOVPVARISTORS10K30 | Ident Code: | 8449140000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 13,30* | € 16,56* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 13,53* | € 16,76* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 16,59* | € 19,99* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,782* | € 20,352* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,571* | € 21,171* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 165,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|