Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder HLM-15R10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder HLM-15R10
Kabelbinder HLM-15R10
Artikel-Nr.:
     6012C-75970521
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     HLM-15R10
EAN/GTIN:
     0074983627011
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder

Kabelbinder HLM-15R10

Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8,4 mm
Bandlänge:
4572 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 11,85*
€ 15,68*
5
€ 5,00*
ab € 12,092*
€ 16,002*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 12,458*
€ 16,348*
1
€ 6,90*
ab € 18,52*
€ 30,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,348*
€ 19,45412
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,938*
€ 18,96622
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,298*
€ 18,20462
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,458*
€ 14,82502
pro Stück
1 Stück enthält 4,6 Meter (ab € 2,70827* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 81,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.