Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel MB2-N66-NA-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 20,5x12,5 mm, weiß
Befestigungssockel 20,5x12,5 mm, weiß
Befestigungssockel 20,5x12,5 mm, weiß
Befestigungssockel 20,5x12,5 mm, weiß
Befestigungssockel 20,5x12,5 mm, weiß
Befestigungssockel 20,5x12,5 mm, weiß
Befestigungssockel 20,5x12,5 mm, weiß
Befestigungssockel 20,5x12,5 mm, weiß
Befestigungssockel 20,5x12,5 mm, weiß
Befestigungssockel 20,5x12,5 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     6012C-75972150
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28219
EAN/GTIN:
     5022660117008
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungssockel MB2-N66-NA-C1

Zwei-Wege-Einschlaufrichtung des Kabelbinders. Einfach zu installieren mit einer Schrauben oder einem Spreizniet. Sichere Halt, auch in Verbindung mit Vibration. Diese Befestigungssockel können aufgrund ihrer flachen Form in Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen verbaut werden, wie z. B. im Telekommunikationsbereich oder in Schaltschränken.
Weitere Informationen:
Länge:
20,5 mm
Breite:
12,5 mm
Höhe:
3,3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1441*
€ 0,2011*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,14443*
€ 0,20243*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1485*
€ 0,2085*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1524*
€ 0,2124*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1692*
€ 0,2292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2292*
€ 0,27275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2092*
€ 0,24895
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1992*
€ 0,23705
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-28119
ab € 0,109*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28210
ab € 0,152*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28349
ab € 0,2351*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28449
ab € 0,3799*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28469
ab € 0,441*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28529
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.