Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haft-Clip m.Nagel 10-14mm L25 PP lgr 2027 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haft-Clip m.Nagel 10-14mm L25 PP lgr 2027 25
Haft-Clip m.Nagel 10-14mm L25 PP lgr 2027 25
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75975761
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2228823
EAN/GTIN:
     4012195219859
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Haft-Clip m.Nagel 10-14mm L25 PP lgr 2027 25

Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
10..14 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 7,65*
€ 10,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,678*
€ 13,368*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,05*
€ 13,87*
€ 5,00*
ab € 10,08*
€ 13,90*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,41*
€ 15,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,60*
€ 18,564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,73*
€ 17,5287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1141* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228831
ab € 0,0679*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228858
ab € 1,01*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228904
ab € 11,44*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228629
ab € 0,037*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228726
ab € 0,0407*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228734
ab € 0,90*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228610
ab € 3,57*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228718
ab € 4,057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.