Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle feuer.vz 823 25 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75976751
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1015494
EAN/GTIN:
     4012195567615
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungsschelle feuer.vz 823 25 FT

Befestigungsschelle zweilappig 25mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
25 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,7568*
€ 2,3068*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,81279*
€ 2,38279*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,49*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,9829*
€ 2,6029*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,15*
€ 3,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015095
ab € 59,155*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015117
ab € 68,465*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015133
ab € 1,4127*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015168
ab € 1,5613*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015214
ab € 59,565*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015496
ab € 2,8003*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015303
ab € 341,052*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015498
ab € 3,4591*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015362
ab € 5,15443*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015500
ab € 4,7899*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015427
ab € 530,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015486
ab € 631,05*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015508
ab € 7,1078*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.