Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø37mm zweilappig ST hfr 82337FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle 1f Ø37mm zweilappig ST hfr
Befestigungsschelle 1f Ø37mm zweilappig ST hfr
Artikel-Nr.:
     262-B161C34
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1015303
EAN/GTIN:
     4012195015437
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Befestigungsschelle 1f Ø37mm zweilappig ST hfr 82337FT
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
37 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 340,712*
€ 387,422*
Frei Haus
ab € 366,25*
€ 413,83*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 366,413*
€ 415,413*
Frei Haus
ab € 369,70*
€ 417,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 370,82*
€ 420,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 387,422*
€ 461,03218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 382,442*
€ 455,10598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 368,532*
€ 438,55308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 360,472*
€ 428,96168
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 340,712*
€ 405,44728
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,40712* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015095
ab € 57,285*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015117
ab € 68,455*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015133
ab € 1,3602*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015168
ab € 1,5255*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015494
ab € 1,6858*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015214
ab € 59,48*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015496
ab € 2,6874*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015498
ab € 3,3223*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015362
ab € 5,14443*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015500
ab € 4,6623*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015427
ab € 514,70*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015486
ab € 634,41*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015508
ab € 6,8772*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.