Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Dübel m.Schraube FU 8x50 S/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75996532
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     053334
EAN/GTIN:
     4006209533345
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
spreizdübel fischer

Universal-Dübel m.Schraube FU 8x50 S/10

Der fischer Universaldübel FU ist ein leicht zu setzender Dübel für fast alle Baustoffe. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte fischer FU spreizt in Vollbaustoffen wie Beton und Porenbeton. Bei Loch- und Plattenbaustoffen knickt die Dübelhülse aus und schafft so maximalen Halt. Der Dübel ist für Holz- und Spanplattenschrauben geeignet. In der Durchsteckmontage können Lampen, Sockelleisten, leichte Regale und Hängeschränke befestigt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
ja
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4,5..6 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
65 mm
Länge:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
750
pro Packung
€ 6,40*
ab € 5,15*
€ 7,28*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,455*
€ 7,645*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,47*
€ 7,73*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,415*
€ 7,7325*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,47*
€ 9,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2588* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.