Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 2,5mm², hgn 236-403/000-017


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme 2,5mm², hgn 236-403/000-017
Artikel-Nr.:
     6012C-77060961
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     236-403/000-017
EAN/GTIN:
     4044918769051
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 2,5mm², hgn 236-403/000-017

Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 5/5,08 mm
3-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
hellgrün
    Klemmenleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Schraubendreher­betätigung aus Anschlussrichtung oder rechtwinklig zur Anschlussrichtung. Varianten mit Zulassung für Ex. Werkseitig farbig gemischte Klemmenleisten.
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,1032*
€ 249,0236*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 205,5816*
€ 251,4932*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,4932*
€ 299,27691
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 248,6316*
€ 295,8716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,734*
€ 274,57346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 226,282*
€ 269,27558
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 205,5816*
€ 244,6421
pro Packung
1 Packung enthält 280 Stück (ab € 0,73422* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03781*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0217*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-332
ab € 0,35629*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-206
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00502*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.