Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Sicherungsklemme 2002-1612/1000-867


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-77068882
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1612/1000-867
EAN/GTIN:
     4066966312973
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemme wago
reihenklemmen

2-Leiter-Sicherungsklemme 2002-1612/1000-867

2-Leiter-Sicherungsklemme
mit schwenkbarem Sicherungshalter
mit Abschlussplatte
für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm
mit Defektanzeige durch LED
120 V
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
120 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 362,73*
€ 431,14*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 358,96*
€ 431,735*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 365,53*
€ 433,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 367,69*
€ 435,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 435,46*
€ 518,1974
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 433,59*
€ 515,9721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 415,75*
€ 494,7425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 403,03*
€ 479,6057
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 367,69*
€ 437,5511
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,3538* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0928*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,094*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,524*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405/011-000
ab € 0,7948*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 0,9976*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,634*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.