Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Sicherungsklemme 2002-1912/1000-867


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-77068891
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1912/1000-867
EAN/GTIN:
     4066966312942
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemme wago
reihenklemmen

2-Leiter-Sicherungsklemme 2002-1912/1000-867

2-Leiter-Sicherungsklemme
mit schwenkbarem Sicherungshalter
mit zusätzlicher Brückung
für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm
mit Defektanzeige durch LED
120 V
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
120 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 379,49*
€ 446,76*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 374,635*
€ 447,775*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 381,245*
€ 449,015*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 382,61*
€ 451,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 451,22*
€ 536,9518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 447,88*
€ 532,9772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 425,87*
€ 506,7853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 413,13*
€ 491,6247
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 382,61*
€ 455,3059
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,6522* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0942*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,524*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405/011-000
ab € 0,7848*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 0,9876*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,644*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-416
ab € 2,035*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.