Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 110x10,0 schwarz FBB100M PA66 BK 500


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 110x10,0 schwarz
Befestigungsbinder 110x10,0 schwarz
Befestigungsbinder 110x10,0 schwarz
Befestigungsbinder 110x10,0 schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-77650057
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     150-29100
EAN/GTIN:
     4031026120256

Befestigungsbinder 110x10,0 schwarz FBB100M PA66 BK 500

Einteilige Befestigungsbinder mit Schweißbolzenaufnahme. Optimale Kombination von hochwertigem Material und Design. Große Vielfalt an Befestigungselementen für unterschiedliche Anwendungen. Vorrangig für die Automobilindustrie entwickelt, kommen diese Schweißbolzenhalter auch in allen anderen Bereichen zur Anwendung, wo Kabel und Leitungen mittels Schweiß- oder Gewindebolzen sicher geführt werden sollen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
10 mm
Bandlänge:
110 mm
Bündeldurchmesser:
23..6 mm
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 85,64*
€ 107,93*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 85,73*
€ 108,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 89,14*
€ 111,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,43*
€ 132,6017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,72*
€ 131,7568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,99*
€ 126,1281
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,36*
€ 125,3784
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,14*
€ 106,0766
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,17828* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.804,45*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 3.003,67*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 310,98*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 305,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 286,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.