Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilsockel 14x12mm TY5K2 PA66HS NA 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keilsockel 14x12 mm, hitzestabil, natur
Keilsockel 14x12 mm, hitzestabil, natur
Keilsockel 14x12 mm, hitzestabil, natur
Keilsockel 14x12 mm, hitzestabil, natur
Keilsockel 14x12 mm, hitzestabil, natur
Keilsockel 14x12 mm, hitzestabil, natur
Keilsockel 14x12 mm, hitzestabil, natur
Keilsockel 14x12 mm, hitzestabil, natur
Keilsockel 14x12 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     6012C-77650281
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     152-11209
EAN/GTIN:
     4031026123233
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer

Keilsockel 14x12mm TY5K2 PA66HS NA 100

Zeitsparende Befestigungslösung. Sockel besteht aus zwei Teilen. Einfaches Eindrücken ins Befestigungsloch. Kombinierbar mit Kabelbindern in unterschiedlichen Breiten. Die Keilsockel TY5 werden überall dort eingesetzt, wo eine rationelle Befestigung und eine hohe Befestigungssicherheit auch unter Vibration gefordert wird z. B. in der Luftfahrtindustrie.
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
7,8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5,5 mm
Befestigungsart:
mit Keilsockel
Durchmesser Befestigungsloch:
4,9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,33893*
€ 0,45893*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3391*
€ 0,4591*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3483*
€ 0,4783*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3493*
€ 0,4793*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3568*
€ 0,482*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4793*
€ 0,57037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4393*
€ 0,52277
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4193*
€ 0,49897
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3493*
€ 0,41567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.821,01*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.934,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 294,42*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 276,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 264,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.