Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 110A NZMB1-AF110-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 3polig 110A NZMB1-AF110-NA
Artikel-Nr.:
     6012C-78067008
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281557
EAN/GTIN:
     4015082815578
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3polig 110A NZMB1-AF110-NA

Leistungsschalter NZM1, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 110 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Rahmenklemme, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
110 A
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
110 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
750..1250 A
Verlustleistung:
20,7 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,21*
€ 839,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,49*
€ 827,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,75*
€ 798,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,04*
€ 775,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,76*
€ 726,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260166
ab € 40,73*
Zubehör
Eaton
125959
ab € 161,21*
Zubehör
Eaton
266739
ab € 6,68*
Zubehör
Eaton
259708
ab € 83,57*
Zubehör
Eaton
259720
ab € 83,49*
Zubehör
Eaton
259774
ab € 101,84*
Zubehör
Eaton
259776
ab € 101,84*
Zubehör
Eaton
259736
ab € 78,10*
Zubehör
Eaton
065896
ab € 4,771*
Zubehör
Eaton
115274
ab € 16,59*
Zubehör
Eaton
260195
ab € 17,24*
Zubehör
Eaton
271453
ab € 73,84*
Zubehör
Eaton
260142
ab € 78,49*
Zubehör
Eaton
266626
ab € 45,50*
Zubehör
Eaton
107249
ab € 110,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.