Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-78467518 Herst.-Nr.: 562174 EAN/GTIN: 4048962440355 |
| |
|
| | |
| Langschaftdübel SXR 10x230 FUS Der fischer Langschaftdübel DuoXpand mit zwei Verankerungstiefen ist mit der fischer Sechskant-Sicherheitsschraube für Mehrfachbefestigungen von nichttragenden Systemen in Beton, Mauerwerk und Porenbeton zugelassen. Durch seine spezielle Lamellengeometrie und der Materialkombination verspreizt sich der Dübel optimal und materialschonend im jeweiligen Baustoff. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Universaldübel | Bohrlochdurchmesser: | 10 mm | Mit Schraube: | ja | Geeignet für Sechskant-Holzschraube: | ja | Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: | nein | Länge: | 230 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,585* | € 3,135* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,3734* | € 4,0434* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,52* | € 4,23* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,80* | € 4,52* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,905* | € 4,665* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 233,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|