Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6-kant 08.8 0321/001/01 6x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechskant 08.8 zn M6x10mm HP
Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechskant 08.8 zn M6x10mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-78865715
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0321/001/01 6x10
EAN/GTIN:
     4044325102229
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991

Senkschraube ISO 10642 Innen-6-kant 08.8 0321/001/01 6x10

Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechskant 8.8 galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
10 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0456*
€ 0,0631*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 5,72*
€ 8,05*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 16,12*
€ 22,04*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 18,21*
€ 24,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,78*
€ 29,4882
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,80*
€ 24,752
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,61*
€ 22,1459
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03642* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6154040
ab € 9,25*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0109*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.