Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Gewindeformende Schrauben
>
Bohrschraube
>
DIN 7504 N
>
Artikel
Bohrschraube, Senkkopf-O-H galv.verz. DIN7504 6064/001/01 4,2x50
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Dresselhaus
Lager 6012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-78876604
Hersteller:
Dresselhaus
Herst.-Nr.:
6064/001/01 4,2x50
EAN/GTIN:
4026303957175
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
Bohrschraube, Senkkopf-O-H galv.verz. DIN7504 6064/001/01 4,2x50
Bohrschraube mit Senkkopf-O-H DIN EN ISO 15482(ehem.DIN 7504) galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
4,2 mm
Länge:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
Weitere Suchbegriffe:
DIN 7504 N Kreuzschraube
,
DIN 7504 N Linsenkopfschraube
,
DIN 7504 N Schraube
,
Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N
,
Kreuzschraube DIN 7504 N
,
Linsenkopfschraube DIN 7504 N
,
Schraube DIN 7504 N
,
Bohrschraube DIN 7504 O
,
DIN 7504 O
,
DIN 7504 O Bohrschraube
,
DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube
,
DIN 7504 O Kreuzschraube
,
DIN 7504 O Schraube
,
DIN 7504 O Senkkopfschraube
,
DIN 7504 O Senkschraube
,
Kreuzschlitzschraube DIN 7504 O
,
Kreuzschraube DIN 7504 O
,
Schraube DIN 7504 O
,
Senkkopfschraube DIN 7504 O
,
Senkschraube DIN 7504 O
,
Bohrschraube DIN EN ISO 15482
,
Bohrschraube ISO 15482
,
DIN EN ISO 15482
,
ISO 15482
,
iso 15482 stahl
,
bohrschraube din en iso 15482
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
1 Tag
4034
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,072*
€ 0,0945*
Lager 870
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 8,36*
€ 11,84*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 28,38*
€ 28,38*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 32,04*
€ 32,04*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,04*
€ 38,1276
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,06408* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 851/1 TH Bits, PH 2 x 25 mm, 05056610001
Wera
05056610001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen