Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H zn 4,2x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H zn 4,2x50mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H zn 4,2x50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303957175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303957175
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H; galv. verzinkt; 4,2x50mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,2x50mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4,2 mm
Länge:
50 mm
d:
4,2 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/3,0 mm
dp max.:
3,6 mm
dk:
8,4 mm
k:
2,6 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6064/001/ 4,2/ 50,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3027
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0748*
€ 0,0939*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 8,40*
€ 11,80*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 9,94*
€ 13,89*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 11,33*
€ 15,68*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.