Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder PLT4H-TL76


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit PLT4H-TL76 Kabelbinder Blau
Panduit PLT4H-TL76 Kabelbinder Blau
Artikel-Nr.:
     6012C-79053778
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4H-TL76
EAN/GTIN:
     0074983539451
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder PLT4H-TL76

Pan-Ty Kabelbinder sind ideal für Anwendungen geeignet, die eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Temperatur, Radioaktivität und Säuren und Laugen garantieren müssen. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
371 mm
Banddicke:
1,9 mm
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
-60..170 °C
Montagetemperatur:
-20..170 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,818*
€ 2,248*
20 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7959*
€ 2,2524*
Lager 6012
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,83584*
€ 2,26584*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 3,39*
250
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,26584*
€ 2,69635
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83584*
€ 2,18465
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 566,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,56*
Zubehör
Panduit
GS4EH-E
ab € 691,54*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 437,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.