Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch Stahl verz. NW10, lichtgrau BMCG-PVC-S-10-LG-GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-79368273
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109047
EAN/GTIN:
     4007686079845
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

Schutzschlauch Stahl verz. NW10, lichtgrau BMCG-PVC-S-10-LG-GT

Metallischer Schutzschlauch mit PVC-Ummantelung zum Schutz der Kabel bei äussersten mechanischen Belastungen. Dieser Schlauch ist für einen grösseren Temperaturbereich ausgelegt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
15,5 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,503*
€ 6,503*
20 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,2387*
€ 6,5612*
Lager 6012
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,754*
€ 6,754*
21 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,6954*
€ 7,6954*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 155,16*
€ 194,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 6,754*
€ 8,03726
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 202,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.