Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109047 BMCG-PVC-S-10-LG-GT Schutzschlauch Grau 10mm 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W404352
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109047
EAN/GTIN:
     4007686079852
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Metallischer Schutzschlauch mit PVC-Ummantelung zum Schutz der Kabel bei äußersten mechanischen Belastungen.
Dieser Schlauch ist für einen größeren Temperaturbereich ausgelegt.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
30 m
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109047
Typ:
BMCG-PVC-S-10-LG-GT
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Biegeradius:
50 mm
Innen-Ø:
10 mm
Material:
Stahl verzinkt
Außen-Ø:
15.5 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Schutzschlauch
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, kabelschlauch, Wiska, BMCG-PVC-S-10-LG-GT, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,3503*
€ 187,7901*
Lager 615
Frei Haus
ab € 149,34*
€ 188,28*
Frei Haus
ab € 160,5201*
€ 194,7102*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,0771*
€ 195,4602*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,2991*
€ 233,5491*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,28*
€ 224,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,17*
€ 221,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 184,41*
€ 219,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,72*
€ 201,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,70*
€ 193,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,34*
€ 177,71
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 4,978* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.