Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Kühlgerät Alu/sw,12/230V,60l RF60 50mb CombiCool


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gas-Kühlgerät Alu/sw,12/230V,60l RF60 50mb CombiCool
Gas-Kühlgerät Alu/sw,12/230V,60l RF60 50mb CombiCool
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-79650242
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9105203240
EAN/GTIN:
     5999024848116
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank

Gas-Kühlgerät Alu/sw,12/230V,60l RF60 50mb CombiCool

Absorberkühlung, Anschlüsse: 12 V DC, 230 V AC, Flüssiggas, Gasdruck 50, 30 oder 28 - 37 mbar, Anschlusswerte: 230 Volt: 110 W, 12 Volt: 110 W, Gas: 14,8 g/h, Kühlleistung: Bis 30 ºC unter Umgebungstemperatur, 12V Batteriezündung, Türverriegelung mit Entlüftungsstellung, 2 Türablagen, verstellbare Tragroste
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Grundfarbe der Tür:
Aluminium
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
12..230 V
Anschlusswert:
110 W
Bruttofassungsvermögen gesamt:
60 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 429,93*
€ 503,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 428,38*
€ 503,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 431,56*
€ 508,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,27*
€ 604,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,79*
€ 601,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,69*
€ 583,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,41*
€ 564,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,56*
€ 513,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.