Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 150x4,6 BK T50SSBS5-PA66HS-BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, Schweißbolzenaufnahme, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, Schweißbolzenaufnahme, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, Schweißbolzenaufnahme, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, Schweißbolzenaufnahme, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-79754030
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     150-21293
EAN/GTIN:
     4031026119762
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 150x4,6 BK T50SSBS5-PA66HS-BK

2-teiliger Kabelbinder mit Schweißbolzenaufnahme, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden. Einfache Montage, werkzeugfrei. Soft-push-Design für einfache Handmontage. SB-Typen für 5 mm Schweißbolzen und M5-Gewindebolzen. SBH-Varianten mit Teller für zusätzliche Befestigung von dämmenden Werkstoffen. Ovale Schweißbolzenhülse für horizontalen Toleranzausgleich.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
35..2 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 28,47*
€ 38,38*
3
€ 5,00*
ab € 28,974*
€ 38,614*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 30,277*
€ 40,127*
3 Tage
136
1
€ 5,90*
ab € 30,25*
€ 40,54*
3
€ 5,95*
ab € 39,183*
€ 51,583*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 40,127*
€ 47,75113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,347*
€ 45,63293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,907*
€ 43,91933
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,217*
€ 43,09823
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,277*
€ 36,02963
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,30277* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 120,381* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 873,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,99*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,76*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 298,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.