Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBS für Feldverteiler 160/800mm UW51V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBS für Feldverteiler 160/800mm UW51V
EBS für Feldverteiler 160/800mm UW51V
Artikel-Nr.:
     6012C-80156620
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UW51V
EAN/GTIN:
     3250616330023
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Einbausatz Verteilung
Feldverteiler
Verteilerfeld

EBS für Feldverteiler 160/800mm UW51V

Einbausatz, univers, m. Hutschienen, f. Feldverteiler AP 5-reihig, 750x250mm, QC. Einbaufeld für Installationskleinverteiler Aufputz nach DIN EN 61439-1/-3  (VDE 0660-600-1/-3), nach Maßnorm DIN 43 871, zum Einbau von Geräten bis 125 A, Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, Gerätetragschienen aus verzinktem Stahlblech, mit Berührungsschutzabdeckung.
Weitere Informationen:
Höhe:
750 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
87 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
5
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld hager, verteilerfeld
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 121,09*
€ 149,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,73*
€ 150,58*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,31*
€ 150,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 128,37*
€ 155,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 134,90*
€ 163,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ100
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.