Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle schwarz, 18,5-21mm SNP14A PA66GF13BK100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-80459533
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     190-00300
EAN/GTIN:
     4031026299112
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Schlauchschelle schwarz, 18,5-21mm SNP14A PA66GF13BK100

Wiederlösbare und wiederverwendbare Schellen. Selbstsichernd. Für prozesssichere Installation: Verarbeitung mit Werkzeug empfohlen. Entriegelung durch seitliches Auseinanderdrücken der Flügel. Für hohe Betriebstemperaturen: glasfaserverstärktes PA66-Material. Unsere Snapper-Serie aus Kunststoff kann anstelle von Rohrschellen aus Metall genutzt werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
19 mm
Durchmesser:
18,5..21 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2862*
€ 0,3862*
100
€ 5,00*
ab € 0,2891*
€ 0,3891*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2902*
€ 0,3944*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2977*
€ 0,3977*
100
€ 5,95*
ab € 0,31924*
€ 0,42924*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3977*
€ 0,47326
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3877*
€ 0,46136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3577*
€ 0,42566
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,2977*
€ 0,35426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.