Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle 16-17mm, geschlitzt CES-LRG-BK-17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltülle 16-17mm, geschlitzt CES-LRG-BK-17
Kabeltülle 16-17mm, geschlitzt CES-LRG-BK-17
Artikel-Nr.:
     6012C-80655202
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801624
EAN/GTIN:
     4046356674270
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen

Kabeltülle 16-17mm, geschlitzt CES-LRG-BK-17

Große, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 16...17 mm, Material NBR
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
16..17 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, würgenippel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,519*
€ 3,359*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,48*
€ 3,36*
10
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 3,43*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,63*
€ 3,51*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,867*
€ 3,767*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,767*
€ 4,48273
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,717*
€ 4,42323
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,467*
€ 4,12573
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,367*
€ 4,00673
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,287*
€ 3,91153
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,867*
€ 3,41173
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.