Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder WT-D HF 7,5X350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder WT-D HF 7,5X350
Kabelbinder WT-D HF 7,5X350
Artikel-Nr.:
     6012C-80655988
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240716
EAN/GTIN:
     4046356704328
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder WT-D HF 7,5X350

Kabelbinder, transparent
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,5 mm
Bandlänge:
350 mm
Banddicke:
1,25 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-10..60 °C
Montagetemperatur:
-10..60 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,1206*
€ 0,1716*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1222*
€ 0,177*
100
€ 5,00*
ab € 0,1256*
€ 0,1786*
100
€ 5,95*
ab € 0,12707*
€ 0,18007*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1423*
€ 0,2013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2013*
€ 0,23955
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1973*
€ 0,23479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1863*
€ 0,2217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1813*
€ 0,21575
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.