Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme Abschlussplatte,grau 2002-2247/099-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-80852852
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-2247/099-000
EAN/GTIN:
     4050821299158
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago

Doppelstockklemme Abschlussplatte,grau 2002-2247/099-000

Doppelstockklemme
Schutzleiter-/Durchgangsklemme
mit Abschlussplatte
2,5 mm²
PE/N
mit Beschriftungsträger
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,3184*
€ 2,8384*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,5832*
€ 3,1732*
50
Frei Haus
ab € 2,6884*
€ 3,2984*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,7964*
€ 3,4164*
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,8643*
€ 3,4943*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,4164*
€ 4,06552
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,7964*
€ 3,32772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 170,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0926*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0935*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,524*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405/011-000
ab € 0,88845*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 1,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,8251*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-416
ab € 2,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,636*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.