Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Pin-Basisklemmenblock grau 769-164/769-313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-80863256
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-164/769-313
EAN/GTIN:
     4044918630207
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
hutschiene verteilerblock

2-Pin-Basisklemmenblock grau 769-164/769-313

2-Pin-Basisklemmenblock
8-polig
mit 2-fach-Querbrückung
mit oranger Trennplatte
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
grau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
8
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,3717*
€ 4,8017*
5
€ 5,46*
ab € 3,588*
€ 5,118*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 3,9247*
€ 5,5647*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 3,95*
€ 5,60*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 4,078*
€ 5,778*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,778*
€ 6,87582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,538*
€ 6,59022
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,238*
€ 6,23322
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,828*
€ 5,74532
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,078*
€ 4,85282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-409
ab € 0,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
286-516
ab € 47,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
286-640
ab € 69,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
286-661
ab € 75,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102
ab € 1,13368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102/022-000
ab € 1,13368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103
ab € 1,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-105/000-039
ab € 2,56011*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-109/000-006
ab € 4,66743*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.