Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80864001 Herst.-Nr.: 862-8505 EAN/GTIN: 4044918510370 |
|
|
| | |
| 4-Leiter-Geräteanschlussk. mit PE-Kontakt 862-8505 4-Leiter-Geräteanschlussklemme mit PE-Kontakt L3-N-PE-L1-L2 5-polig für Schraube und Mutter M3 4 mm² 4,00 mm² schwarz Weitere Informationen: | | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,5..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,75..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,5..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,5..4 mm² | Bemessungsstrom In: | 32 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Federzuganschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 200 | | € 7,90* | ab € 2,51877* | € 3,06877* | | | | | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 2,4895* | € 3,12435* | | | | | 19 Tage | | | 200 | | € 5,90* | ab € 2,5673* | € 3,1273* | | | | | 21 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 2,59* | € 3,14* | | | | Lager 6012 | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 16,4722* | € 16,4722* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3.294,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|