Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter Geräte-Anschlussklemme sw Serie 862 5pol L3-N-PE-L1-L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2690892
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-8505
EAN/GTIN:
     4044918510370
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
4-Leiter-Geräteanschlussklemme; mit PE-Kontakt; L3-N-PE-L1-L2; 5-polig; für Schraube und Mutter M3; 4 mm²; 4,00 mm²; schwarz Montageart: sonstige, Farbe: schwarz, Breite: 60 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 35 mm, Tiefe: 22,3 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 5, Betriebstemperatur: 105 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 4, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
862-8505
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, wago dosenklemme polzahl 5, anschlussklemmen wago, anschlussklemme, Reihenklemme, Mehrstockklemme, Klemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 2,5075*
€ 3,0775*
17 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 2,50877*
€ 3,07877*
200
Frei Haus
ab € 2,5322*
€ 3,1022*
200
Frei Haus
ab € 2,4695*
€ 3,13435*
Lager 6232
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 2,5573*
€ 3,1373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,1373*
€ 3,73339
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5573*
€ 3,04319
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 627,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00705*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00807*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.