Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Anschlussklemme
>
Artikel
Wago 862 Lüsterklemme, Klemmanschluss 5-polig 20 → 12 AWG / 32A
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2792720
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
862-8505
EAN/GTIN:
4044918510370
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Anzahl der Auslässe = 5
Nennstrom = 32A
Drahtgröße = 20 → 12 AWG
Anschlussart = Steckmontage-Zugfederklemme
Serie = 862
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
5
Nennstrom:
32A
Drahtgröße:
20 → 12 AWG
Anschlussart:
Steckmontage-Zugfederklemme
Serie:
862
... >
Steckverbinder
>
Anschlussklemmenblöcke
>
Standard Anschlussklemmenblöcke
Weitere Suchbegriffe:
Verbindungsklemme
,
wago dosenklemme polzahl 5
,
anschlussklemmen wago
,
anschlussklemme
,
2792720
,
Steckverbinder
,
Anschlussklemmenblöcke
,
Standard Anschlussklemmenblöcke
,
Wago
,
8628505
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
200
Frei Haus
ab € 2,5075*
€ 3,0775*
Lager 4147
17 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 2,50877*
€ 3,07877*
Lager 6012
200
Frei Haus
ab € 2,5322*
€ 3,1022*
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 2,4695*
€ 3,13435*
Lager 6232
17 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 2,5573*
€ 3,1373*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,13435*
€ 3,72988
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,0395*
€ 3,61701
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4695*
€ 2,93871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück (
entspricht € 626,87* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aderendhülse für 1,5 mm² 216-144
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00705*
Zubehör
Aderendhülse für 1,5 mm² 216-144
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00807*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen