Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,grau 805-110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 805-110 Anschlussblock 10P Grau
Wago 805-110 Anschlussblock 10P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-80864688
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     805-110
EAN/GTIN:
     4045454731588
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,grau 805-110

Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
10-polig
Push-in CAGE CLAMP®
mit Prüföffnung
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
10,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
10
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,30973*
€ 1,53973*
30
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,393*
€ 1,893*
Lager 6012
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,43467*
€ 1,95467*
19 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7772*
€ 2,0172*
20 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5192*
€ 2,0692*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,95467*
€ 2,32606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78467*
€ 2,12376
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68467*
€ 2,00476
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43467*
€ 1,70726
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 58,6401* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00511*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.