Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,10mm²,lgr 831-3202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 831-3202 Anschlussblock 2P Grau
Wago 831-3202 Anschlussblock 2P Grau
Wago 831-3202 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-80864803
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     831-3202
EAN/GTIN:
     4045454160890
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,10mm²,lgr 831-3202

1-Leiter-Stiftleiste
Push-in CAGE CLAMP®
10 mm²
Rastermaß 7,62 mm
2-polig
100% fehlsteckgeschützt
10,00 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
48
€ 7,90*
ab € 1,98594*
€ 2,65594*
48
Frei Haus
ab € 2,06771*
€ 2,74771*
Lager 6012
48
Frei Haus
ab € 2,15125*
€ 2,83125*
14 Tage
unbekannt
48
€ 5,90*
ab € 2,3036*
€ 3,0236*
19 Tage
nicht lagernd
48
€ 4,45*
ab € 2,31542*
€ 3,03542*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 2,83125*
€ 3,36919
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69125*
€ 3,20259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55125*
€ 3,03599
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,15125*
€ 2,55999
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 135,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00607*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00598*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0214*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03781*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0217*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0212*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 0,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 2,024*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 0,512*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.